Estimasi Biaya Pengiriman
Rp8.200 /kg
Promo GRATIS ONGKIR* ke Jabodetabek, Banten, Jabar, & Jatim dengan minimum pembelian Rp200.000. Lihat selengkapnya
Bahan aluminium terkenal ringan namun kuat. Tangga lipat dari aluminium seperti Dalton Aluminium Multipurpose Telescopic Ladder ML-1005D 2x9 Steps 6.4m 1unit memiliki berat hanya 21.8 kg namun menawarkan ketinggian hingga 6.4 meter. Bahannya anti karat dan tahan lama, sangat cocok untuk penggunaan di lingkungan industri.
Berat tangga lipat mempengaruhi kemudahan transportasi dan penggunaan. Misalnya, KRISBOW Tangga Lipat Teleskopik Single PRLTS3812 3.8m 1unit memiliki berat hanya 9.9 kg namun dapat mencapai ketinggian 3.8 meter, sangat mudah digunakan untuk berbagai kebutuhan industri.
Ya, produk seperti LIVEO Magic Telescopic Ladder (Tangga) LV 225 1unit dirancang untuk bisa dibuat berbagai macam bentuk, tidak hanya menjadi tangga lipat berbentuk A tetapi bisa dipanjangkan menjadi bentuk I. Ini meningkatkan efisiensi operasional dengan mengurangi kebutuhan alat terpisah.
| Nama Produk | Spesifikasi | Harga (IDR) |
| KRISBOW Tangga Lipat Teleskopik Single PRLTS3812 3.8m 1unit | Height (m) 3.8; Berat (Kg) 9.9 | 1.999.000 |
| Dalton Aluminium Multipurpose Telescopic Ladder ML-1005D 2x9 Steps 6.4m 1unit | Dimension (LxWxH) (cm) 103x49x19; Thickness (mm) 1.3-1.5 | 3.099.000 |
| TOYO Ladder Fiberglass Stepladder (Tangga) FSS-09 1unit | Work Load Capacity (kg) 150; Weight (kg) 12.5; Max. Height (m) 212 | 1.899.000 |
| LIVEO Magic Telescopic Ladder (Tangga) LV 225 1unit | Material 100% Alumunium Alloy; System Lock, Handle Lock, Bottom Safety Bar | 2.899.000 |
| WERNER Step Fiber Orange Ladder (Tangga) 12ft 1unit | Material Fiberglass; Max. Load (kg) 136 | 7.699.000 |
| Mesin HL Ladder (Tangga) Telescopic 4.4m 1unit | Height (m) 4.4; No. of Step 15; Berat (Kg) 12.9 | 1.299.000 |
| SJ Aluminium Tangga Lipat Aluminium Royal (Tangga) 2.5m 1unit | Dimensions (cm) 258x68x12; Height Position I (m) 5 | 979.000 |
| BINA KARYA Aluminimum Ladder Type Victory (Tangga) VL 25 1unit | Number of Steps 25; High A (cm) 250 | 789.000 |
| FORTUNA Ladder (Tangga) Altima DP 11 Altima 175 1unit | Material Aluminum; Height A (cm) 168 | 839.000 |
| FORTUNA Ladder (Tangga) Altima DP 11 Altima 175 1unit | Material Aluminum; Number of Steps 11 | 839.000 |
Tangga lipat merupakan peralatan yang digunakan untuk membantu proses perbaikan. Alat ini memudahkan proses perbaikan yang mengharuskan penggunanya naik ke tempat tertentu sedangkan tidak ada akses menuju tempat tersebut.
Tangga lipat dimanfaatkan di berbagai industri, terutama yang berfokus pada konstruksi, manufaktur, dan perawatan gedung. Alat ini sangat fleksibel, mudah disimpan, dan praktis dibawa. Tangga lipat tersedia dalam berbagai jenis berdasarkan material, bentuk, dan aplikasi spesifik, yang memenuhi kebutuhan beragam pekerjaan di dalam dan luar ruangan.
Tangga lipat memiliki desain yang memungkinkan pelipatan menjadi ukuran yang lebih kecil, memudahkan penyimpanan dan pemindahan tangga ketempat yang diinginkan. Kaki tangga umumnya dilengkapi dengan bahan anti-slip untuk memastikan posisi tangga tetap stabil selama penggunaan.
- Tangga Lipat Aluminium:
Tangga aluminium sangat populer karena bobotnya yang ringan namun tetap kuat dan tahan lama. Material ini anti karat dan mudah dipindahkan. Jenis ini banyak digunakan pada proyek-proyek yang membutuhkan mobilitas tinggi, seperti pemasangan instalasi listrik atau perawatan gedung.
- Tangga Lipat Baja:
Material baja memberikan kekuatan dan stabilitas ekstra. Tangga lipat baja sering digunakan dalam proyek-proyek konstruksi berat dan industri dimana berhubungan langsung beban dan tekanan tinggi. Meskipun lebih berat daripada aluminium, daya tahannya terhadap benturan dan keausan menjadikannya pilihan yang tepat untuk penggunaan jangka panjang.
- Tangga Lipat Fiber:
Tangga berbahan fiber, atau fiberglass memiliki keunggulan yakni non-konduktif. Jenis ini cocok dan banyak digunakan untuk pekerjaan-pekerjaan yang berhubungan dengan kelistrikan. Keunggulan lainnya adalah tahan terhadap zat kimia dan korosi. Sehingga sangat berguna di industri yang sering terpapar bahan kimia korosif. Meskipun lebih ringan dibandingkan baja, tetapi bobotnya lebih berat dari aluminium.
- Tangga Lipat A:
Tipe ini merupakan bentuk yang paling umum. Dilengkapi dengan engsel di tengah untuk membuka dan melipat kedua sisi. Tipe ini memiliki stabilitas tinggi yang cocok untuk penggunaan di berbagai permukaan dan jenis pekerjaan.
- Tangga Lipat Teleskopik:
Tangga ini dapat disesuaikan tingginya dengan mekanisme teleskopik. Fitur ini memberikan fleksibilitas tinggi dan praktis untuk digunakan serta mudah disimpan karena bisa diatur menjadi lebih kecil.
- Tangga Lipat Multi-Purpose:
Dapat diubah menjadi beberapa konfigurasi seperti bentuk A, lurus atau platform. Tipe ini mampu memberikan fleksibilitas ekstra dan dapat dikonfigurasikan menjadi berbagai bentuk untuk memenuhi berbagai kebutuhan kerja. Tangga ini sangat berguna karena dapat menghemat ruang penyimpanan dan dapat digunakan dalam berbagai situasi.
- Kekuatan dan Daya Tahan Tangga
Memastikan kapasitas beban tangga sesuai dengan karakteristik pekerjaan. Untuk pekerjaan berat, tangga lipat baja dengan daya tahan tinggi menjadi pilihan yang tepat.
- Tinggi yang Diperlukan
Tinggi maksimal tangga harus sesuai dengan kebutuhan pekerjaan. Tangga teleskopik menawarkan fleksibilitas tinggi untuk berbagai settingan tinggi yang diinginkan.
- Kondisi Lingkungan Kerja:
Jika lingkungan kerja melibatkan risiko elektrik, disarankan untuk mempertimbangkan tipe tangga lipat fiber. Sedangkan untuk kondisi dengan paparan bahan kimia, tangga yang tahan korosi lebih tepat dipilih.
- Mobilitas Pengguna dan Penyimpanan Tangga
Tangga lipat berbahan aluminium dengan tipe teleskopik memiliki karakteristik berupa bobot yang ringan, mudah dibawa, dan mudah disimpan (tanpa membutuhkan tempat yang luas). Tipe ini sangat cocok untuk pekerjaan yang membutuhkan mobilitas tinggi.
- Fitur Tambahan:
Sangat direkomendasikan untuk memilih tangga yang dilengkapi dengan fitur tambahan. Fitur seperti kunci keamanan, karet anti-selip pada kaki tangga, dan pegangan ergonomis. Fitur tersebut dapat menambah kenyamanan dan keamanan saat bekerja.
- Pemeriksaan Rutin:
Melakukan pemeriksaan rutin terhadap kondisi fisik tangga, memastikan tidak ada kerusakan pada engsel, kunci pengaman, atau material tangga. Berguna untuk memastikan fungsionalitas tangga dapat bekerja dengan baik.
- Pemakaian yang Benar:
Penggunaan tangga lipat harus selalu di permukaan yang datar dan stabil untuk menghindari kecelakaan. Kapasitas beban tangga juga tidak boleh dilampaui agar tangga tetap dalam kondisi optimal.
- Penyimpanan yang Tepat:
Menyimpan tangga lipat di tempat yang kering dan terlindung dari paparan sinar matahari langsung membantu menjaga ketahanan material. Saat proses melipat, disarankan agar dilakukan oleh dua orang dan secara perlahan. Hal tersebut bertujuan agar saat proses pelipatan dapat dilakukan dengan baik, tanpa ada bagian tangga yang saling bergesekan terus menerus.
Loading chat box
please wait...
Anda bisa chat secara langsung dengan
Customer Support kami untuk bertanya
Stok produk,
Pesanan,
Pembayaran,
Pengiriman,
Faktur Pajak,
Pengembalian Barang & Garansi atau kunjungi
Pusat Bantuan Kami
/jbP103167695-1.jpg)